Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!DECT 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
AVM FRITZ!DECT 400
Artikel-Nr.:
     C480-20002864
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002864
EAN/GTIN:
     4023125028649
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Taster für die komfortable Smart-Home-Steuerung
Der FRITZ!DECT 400 ist der Taster für die komfortable Bedienung von FRITZ! Smart-Home-Geräten. Mit einem Knopfdruck können Sie FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210 einzeln und in Reihe bedienen - das Signal wird in gewohnter AVM-Qualität drahtlos übertragen.

Klein und flexibel
Mit dem Taster FRITZ!DECT 400 haben Sie Ihr FRITZ!-Smart-Home im Griff - im wahrsten Sinne des Wortes! Dank einfacher Bedienung können Sie mit einem Knopfdruck beispielsweise Ihre Lampen an- und ausschalten, wenn diese an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen sind.

Kinderleichte Einrichtung
In wenigen Minuten haben Sie den FRITZ!DECT 400-Taster ins Heimnetz integriert: Drücken Sie die DECT-Taste Ihrer FRITZ!Box und der FRITZ!DECT 400 wird automatisch verbunden. Über den Standard DECT ULE ist er sicher ins Heimnetz eingebunden.

Komfortable Bedienung
Möchten Sie eine Lampe, welche an einem FRITZ!DECT 200 angeschlossen ist, bequem von der Couch aus steuern? Kein Problem! Sie können jederzeit die schaltbaren Steckdosen in Ihrer Wohnung bedienen – mit nur einem Klick. Nutzen Sie auch die Reihenschaltung, um alle angeschlossenen Lichter auf einmal zu löschen.

Flexibel einsetzbar
Der FRITZ!DECT 400-Taster kann portabel genutzt oder per mitgelieferter Wandhalterung fest montiert werden. Steuern Sie Ihre schaltbaren Steckdosen von dem für Sie günstigsten Ort aus.

Automatische Updates
Wie für alle aktuellen FRITZ!-Produkte stellt AVM auch für FRITZ!DECT 400 kostenlos automatische Updates zur Verfügung. So erhalten Ihre Geräte neue Funktionen und die neuesten Sicherheitsupdates.

Die Highlights im Überblick
- Taster für die komfortable Bedienung von FRITZ! Smart-Home-Geräten
- Schaltet FRITZ! Smart-Home-Aktoren und -Gruppen drahtlos (z.B. Licht an/aus)
- Ideale Ergänzung zu FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
- Flexibel einsetzbar ‐ portabel oder per Wandhalterung fest montiert
- Einfache Einrichtung über Ihre FRITZ!Box
- Automatische Updates mit neuen Funktionen
- Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle mit FRITZ!OS 7.01 oder höher

Komfortabel schalten
Bedienen Sie die schaltbaren Steckdosen in Ihrer Wohnung mithilfe des FRITZ!DECT 400 mit nur einem Knopfdruck. Löschen Sie beispielsweise das Licht im Wohnzimmer von der Couch aus. Möglich ist sowohl die Einzel- als auch die Gruppenschaltung

Per DECT im Heimnetz
Der Taster ist über DECT-Funk in Ihr Heimnetz integriert. Die verschiedenen Funktionen werden ganz einfach über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box eingerichtet.

Klein und kompakt
FRITZ!DECT 400 zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht aus. Der Taster kann entweder an einer Wand montiert oder portabel genutzt werden.

Lernfähig durch automatische Updates
Dank automatischer Update-Funktion ist der Taster lernfähig und kann um neue Leistungsmerkmale ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl:
1
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
51 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.