Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
FRITZ!Repeater 6000 WLAN-Router Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002908
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002908
EAN/GTIN:
     4023125029080
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Für Wi-Fi 6: der Triband-Repeater FRITZ!Repeater 6000
Mit drei Funkeinheiten, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 6.000 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 6000 die Reichweite im WLAN und sorgt für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Ultraschnelles Wi-Fi 6 (WLAN AX)
Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis hin zur smarten Lampe werden immer mehr Geräte gleichzeitig im WLAN verwendet.

Der FRITZ!Repeater 6000 funkt mit drei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden. Dadurch wählt der FRITZ!Repeater 6000 immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten. Im Ergebnis erzielen alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten und selbst anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt der FRITZ!Repeater 6000 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Einfache Installation dank WPS
Der FRITZ!Repeater 6000 unterstützt die unkomplizierte, automatische Anmeldung über das sogenannte WPS-Verfahren. Für die Einrichtung reicht ein Knopfdruck: Repeater und WPS-fähige Router wie die FRITZ!Box verbinden sich dann automatisch. Der FRITZ!Repeater übernimmt die passenden WLAN-Einstellungen und ist sofort einsatzbereit.

Kabellose Freiheit
Für extra Highspeed sorgt der neue 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, über den neueste netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz integriert werden. Der FRITZ!Repeater 6000 überbrückt dabei via Funk die Distanz zum Router, für die vorher Kabel verlegt werden mussten. Und falls schon Kabel liegen, kann der Repeater alternativ in der Betriebsart LAN-Brücke über ein vorhandenes Netzwerkkabel oder mithilfe eines Powerline-Adapters mit dem Router verbunden werden. So lassen sich auch größere Strecken einfach überbrücken.

Leicht zu bedienen und updatefähig
Von der idealen Platzierung bis hin zum optimalen Funkkanal: Der Repeater unterstützt Sie mit LEDs, der FRITZ!App WLAN, Software-Assistenten und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Außerdem profitiert der FRITZ!Repeater 6000 von neuen Leistungsmerkmalen durch kostenfreie Updates.

Sichere Verschlüsselung für das Funknetz
Der FRITZ!Repeater 6000 unterstützt neben dem etablierten Verschlüsselungsverfahren WPA2 auch das neuste Verfahren WPA3 mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen. So baut der Repeater sichere Verbindungen zu Funknetzen aktueller Router auf und Ihr WLAN ist optimal geschützt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tragbarer Router
Produktfarbe:
Rot, Weiß
LED-Anzeigen:
Aktivität
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPA3
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2400 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
1200 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Breite:
87 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
185 mm
Antennen-Design:
Intern
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.