Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6660 Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 2
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 3
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 4
Artikel-Nr.:
     C480-20002910
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002910
EAN/GTIN:
     4023125029103
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 6660 Cable

Dank des neu integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 6660 Cable eine zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Die Besonderheit des neuen WLAN-Standards: Er ist dahingehend perfektioniert, eine Vielzahl an Geräten parallel ins Heimnetz zu integrieren. So können Sie all Ihre Geräte zu Hause jederzeit und überall problemlos nutzen.

Für flotten Spaß und smartes Heimnetz

Dank des neu integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 6660 Cable eine zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Die Besonderheit des neuen WLAN-Standards: Er ist dahingehend perfektioniert, eine Vielzahl an Geräten parallel ins Heimnetz zu integrieren. So können Sie all Ihre Geräte zu Hause jederzeit und überall problemlos nutzen.

Atemberaubende Geschwindigkeit

Das leistungsstarke DOCSIS 3.1 Kabelmodem bietet bis zu 6 Gbit/s Downstream-Geschwindigkeit und ist abwärtskompatibel zu EuroDOCSIS 3.0. Schnelles WLAN AX (Wi-Fi 6) ermöglicht all Ihren Multimediageräten den drahtlosen Internetzugang, Multi-User-MIMO sorgt auch bei paralleler Verwendung mehrerer Geräte für Spitzenwerte bei den Datenübertragungsraten. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, vier 1-Gigabit-LAN-Anschlüsse und eine leistungsstarke Telefonanlage mit vielen Funktionen runden die Ausstattung ab.

Uneingeschränktes Telefonvergnügen

Mit der leistungsstarken Telefonieanlage der FRITZ!Box 6660 Cable sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet: Sie können analoge und DECT-Telefone anschließen, Anrufbeantworter einrichten, Ruflisten verwalten und sich Benachrichtigungen für entgangene Anrufe oder erhaltene Sprachnachrichten per E-Mail zuschicken lassen. Die integrierte Faxfunktion und HD-Telefonie runden das Paket ab.

FRITZ!OS – das Mastermind des Heimnetzes

FRITZ!OS ist das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box. Auf der browserbasierten Oberfläche verwalten Sie nicht nur Netzwerk- und Telefoniefunktionen, Sie erhalten durch kostenfreie Updates auch regelmäßig neue Funktionen. Doch das ist nicht alles: Nutzen Sie die praktischen FRITZ!Apps, um auch mit dem Smartphone von unterwegs auf Ihre Daten zuzugreifen, im Heimnetz zu telefonieren und mehr. Genau wie die Updates sind die FRITZ!Apps selbstverständlich auch kostenlos.

Technische Daten

  • Anschlüsse
    • WLAN-Router mit integriertem Kabelmodem
    • Bis zu 6 Gigabit/s nach neuestem Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 (abwärtskompatibel zu EuroDOCSIS 3.0)
    • 1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss
    • 4 x 1-Gigabit-LAN-Anschluss
    • WLAN AX (Wi-Fi 6) bis 2.400 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz)
    • 2 x 2 WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO
    • 1 USB-2.0-Anschlüsse für Speicher und Drucker
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlosetelefone
    • 1 a/b-Port (TAE/RJ11) für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
  • Internet
    • Internet über Kabel am DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0-Kabelanschluss
    • Integriertes  DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0-Kabelmodem für bis zu 6 Gigabit/s Downstream-Geschwindigkeit
    • Leistungsfähiger WLAN-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP
    • Unterstützung von IPv6
    • Full-Band Capture Tuner
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
  • WLAN
    • 2 x 2 WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO
    • WLAN-Funknetze nach 802.11ax (bis 2.400 MBit/s brutto; 5 GHz und bis 600 MBit/s brutto; 2,4 GHz)
    • WLAN AX (Wi-Fi 6) für gleichzeitigen Einsatz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband
    • Kompatibel zu WLAN 802.11ac, n, g, b und a
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, WPA3 ist zusätzlich verfügbar
    • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
    • WiFi Protected Setup (WPS)
    • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
    • Integriert iPhones und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz
  • Telefonie
    • Telefonanlage mit DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk
    • Anschluss für ein analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
    • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
    • DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie
    • 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)
    • Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung (fax to mail)
    • Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen, Vermitteln
    • Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und Klingelsperre
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
    • Anmeldung von IP-Telefonen (LAN/WLAN) nach SIP-Standard
    • FRITZ!App Fon für iPhone ab iOS 4, Android ab 2.1
  • Komfort für das Heimnetz
    • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Videos zur Verfügung (SMB, FTP, UPnP AV)
    • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
    • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
    • Leistungsstarker Prozessor: vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Musikstreaming
    • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
    • Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher (WLAN/LAN)
    • Bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
    • Wake on LAN per Internet
  • FRITZ!OS
    • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design)
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit, auf Wunsch per Auto-Update
    • FRITZ!Apps für den Dateizugriff von unterwegs (Android und iOS), für das einfache Verbinden mit dem WLAN (Android), für das Verwenden von Smartphones als Webcams (Android) und mehr
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
    • Smart-Home-Unterstützung von DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten
    • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 6660 Cable
    • Netzteil mit 1,5 m langem Kabel
    • 1,5 m langes Koaxialkabel
    • 1,5 m langes LAN-Kabel
    • Installationsleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 253 x 185 x 48 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,79*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 153,31*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 128,75*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,47*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 42,58*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 23,92*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.