Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002926
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002926
EAN/GTIN:
     4023125029257
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
Die ideale Wahl für den Internetzugang via Mobilfunk
FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss. Zuverlässiges WLAN verbindet Ihre Geräte im Heimnetz mit dem schnellen Mobilfunk-Internet.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6850 LTE auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Schnelles Internet ­– überall
Internet über das Mobilfunknetz ist mit schneller LTE-Technologie und FRITZ!Box 6850 LTE komfortabel und ortsunabhängig. FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt alle gebräuchlichen LTE-Frequenzen in Deutschland und Europa, damit Sie überall surfen, streamen und chatten können. Mit zuverlässigem WLAN und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse verbindet FRITZ!Box 6850 LTE Ihre Geräte zuverlässig und sicher mit dem Internet.

Dateien teilen und Telefonie genießen
FRITZ!Box 6850 LTE bietet alle FRITZ!Box-Vorteile und den gewohnten FRITZ!Box-Komfort. Am USB-Anschluss binden Sie einen Drucker in Ihr Heimnetz ein. Oder Sie verwenden einen USB-Speicher für FRITZ!NAS, dem praktischen Netzwerkspeicher, um Ihre Dokumente und Bilder mit Freunden oder der Familie zu teilen – wann und wo Sie möchten.

Die integrierte Telefonanlage mit DECT-Basis der FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt bis zu sechs Schnurlostelefone und ein analoges Telefon. Komfortfunktionen wie HD-Telefonie für kristallklare Sprachübertragung und bis zu fünf integrierte Anrufbeantworter sorgen für Telefonie-Genuss.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.

FRITZ!OS – da steckt viel drin
FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder Ihr Smart Home steuern. Die FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt neben den FRITZ! Smart-Home-Geräten auch Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie. Alle Updates und Apps für die FRITZ!-Produkte sind selbstverständlich kostenlos.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPS
Firewall:
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
866 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
3G-Standards:
HSPA+, UMTS
4G-Standards:
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Speicherkartenslot(s):
Ja
Breite:
208 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
150 mm
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
2
SIM-Karten-Slot:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Antenne enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.