Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002928
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPA3
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
866 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G:
Ja
4G:
Ja
5G:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Medien-Server:
Ja
Energiequelle:
AC
USB Anschluss:
Ja
Breite:
208 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
351 g
Internes Modem:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
68 mm
Verpackungshöhe:
183 mm
Paketgewicht:
672 g
Antennen-Design:
Extern
SIM-Karten-Slot:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,91*
€ 586,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.