| |
|
| Artikel-Nr.: C480-20002966 Herst.-Nr.: 20002966 EAN/GTIN: 4023125029660 |
| |
|
| | |
| Das Multitalent für Telefonie und Smart Home Mit dem DECT-Telefon FRITZ!Fon X6 (auch in weiß erhältlich) präsentiert AVM ein neues Allround-Talent für Telefonie und für das Smart Home. Die Unterstützung von Full-Duplex HD, auch bei der integrierten Freisprechfunktion, und der leistungsstarke Akku ermöglichen lange Telefonate in hoher Sprachqualität. Zudem lassen sich Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen schalten. Eine neue, frei belegbare Favoritentaste, eine beleuchtete Tastatur sowie die intuitive Menüführung unterstützen den Anwender bei der Telefonie, Navigation und der Nutzung der Dienste. Ausgestattet mit Anrufbeantworter, Telefonbüchern, Rufsperren und Komfortmerkmalen überzeugt das neue FRITZ!Fon X6 zudem mit einem brillanten Farbdisplay (2,4“) und einer verlängerten Akku-Laufzeit.
Smart-Home-Steuerung, Internetdienste und Mediaplayer Das FRITZ!Fon X6 ist optimal auf das digitale Zuhause sowie zum Einsatz im Home Office abgestimmt. Mit dem FRITZ!Fon X6 lassen sich Anwendungen im smarten FRITZ!-Heimnetz steuern, etwa die Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 und 301 und die smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500. Gäste können über Anzeige eines QR-Codes schnell ins heimische WLAN geholt werden, auch ist das WLAN per Tastendruck an- und ausschaltbar. Internetdienste, wie der Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds und Podcasts sind mit dem FRITZ!Fon X6 möglich. Außerdem kann das FRITZ!Fon X6 Live-Bilder einer Videogegensprechanlage empfangen. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht es, die auf der FRITZ!Box oder anderen Mediaservern gespeicherte Musik oder Fotos komfortabel wiederzugeben – auf Wunsch sogar am Smart-TV oder einem WLAN-Lautsprecher.
HD-Telefonie, Komfortfunktionen und brillantes Farbdisplay FRITZ!Fon X6 unterstützt sämtliche aus der Produktreihe bekannten Komfortmerkmale, unter anderem die Ansage von Anrufern und Kalendereinträgen, Babyfon, Startdisplay mit Wettervorhersage sowie Weckfunktion. Im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box stehen bis zu 5 digitale Anrufbeantworter, eine übersichtliche Anrufliste sowie Telefonbücher mit bis zu 300 Einträgen bereit. Eingegangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mails und Software-Updates werden am FRITZ!Fon per Display und MWI-Taste signalisiert und sind auf Knopfdruck verfügbar. Für längere Akkulaufzeiten sorgen der vergrößerte Akku, ein smartes Energiemanagement sowie ein sensibler Helligkeitssensor, der die Beleuchtung von Display und Tastatur an das Umgebungslicht anpasst. Der integrierte Bewegungssensor weckt das Telefon aus dem Standby, wenn der Nutzer es in die Hand nimmt.
FRITZ!Box als idealer Partner Alle FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basisstation – egal ob für DSL, Glasfaser, Kabel oder LTE – sind ideal für das FRITZ!Fon X6 geeignet. Die FRITZ!Box stellt sämtliche Datendienste und Komfortfunktionen für das FRITZ!Fon zur Verfügung. Einstellungen können bequem über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche vorgenommen werden. Alle Sprach-, Audio- und Steuerdaten werden über den DECT-Funk sicher verschlüsselt übertragen. Bei aktiviertem DECT Eco Mode schalten die FRITZ!Box und die Handgeräte den DECT-Funk im Standy-by-Betrieb vollständig ab. Weitere Informationen: | | Telefonbuch Kapazität: | 300 Eintragungen | Eingebautes Display: | Ja | Typ: | DECT-Telefon | Anrufbeantworter: | Ja | Hörertyp: | Kabelloses Mobilteil | Maximum Innenabstand: | 40 m | Maximum Außenabstand: | 300 m | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, VoIP Gateway, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon mit anrufbeantworter, avm fritz fon, avm voip gateway |
| | |
| |