Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 1200 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002973
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002973
EAN/GTIN:
     4023125029738
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPA3, WPS
Antennen-Design:
Intern
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
160 g
Produkttyp:
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe:
Weiß
Maximale Datenübertragungsrate:
2400 Mbit/s
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Warentarifnummer (HS):
85176990
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.