Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 6670 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20003047
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003047
EAN/GTIN:
     4023125030475
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSec, WPA2, WPA3, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.):
3600 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
720 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2880 Mbit/s
MIMO:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
RJ-11 ports Quantität:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
254 mm
Tiefe:
191 mm
Höhe:
63 mm
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Koaxial, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.