Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 7690 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20003057
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003057
EAN/GTIN:
     4023125030574
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Anzeigelicht:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPA3
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.):
5760 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3bz
Automatische Kanalwahl:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
184 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
657 g
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
Verpackungsbreite:
305.5 mm
Verpackungstiefe:
69 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
1061 g
Antennen-Design:
Intern
Antennentyp:
4x4
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DSL, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.