| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-54088 Herst.-Nr.: 77-54088 EAN/GTIN: 660543403814 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!
OtterBox Defender Apple iPhone 8 Black Allgemeine Infromationen über die Serie - Defender: Solider Schutz Seien Sie bei der Arbeit, in der Freizeit und im Leben weniger besorgt, indem Sie Ihr Gerät vor Stürzen, Schmutz und Kratzern schützen. Die Defender Series Screenless Edition mit stabiler Innenschale und robuster Außenhülle hält die kleinen Unfälle des Alltags von Ihnen fern. Die im Lieferumfang enthaltene Halterung dient zusätzlich als Ständer für freihändiges Betrachten. Defender Series Screenless Edition – denn das Leben nimmt seinen Lauf! Merkmale - Mehrlagiger Schutz durch die stabile Innenschale und die robuste Außenhülle
- Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern
- Die Halterung kann am Gürtel befestigt und als freihändiger Ständer verwendet werden
- Erhöhter Rand schützt Ihren Touchscreen
- Kompatibel mit verstärktem Alpha Glass Displayschutz
- Zertifizierter Sturzschutz+ von OtterBox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Defender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox silikon schutzhülle iphone, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |