| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-56778 Herst.-Nr.: 77-56778 EAN/GTIN: 5060475900552 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STRADA SERIES | PREMIUM-SCHUTZ Die Strada Serie aus echtem Leder ist die einzige Folio-Schutzhülle, die zeitloses italienisches Design mit dem zuverlässigen OtterBox Schutz vereint. MERKMALE - STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
- DIE SCHLANKE FOLIO-SCHUTZHÜLLE : Eine elegante, unauffällige Folio-Schutzhülle, die in jede Tasche passt.
- FOLIO IM HEFT-FORMAT: Die Folio-Schutzhülle im Heftformat schützt Ihren Touchscreen und Ihre Privatsphäre.
- KARTENFACH: Hier können Sie einen Ausweis, eine Bankkarte oder auch Bargeld verstauen.
STRADA SERIES | MARKANTE ELEGANZ Premium-Leder. Bewährter Schutz. Die ultimative Schutzhülle für einen klassischen Stil – mit dem bewährten Sturzschutz+ von OtterBox. Markante Eleganz, die auffällt. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 4202.31.0090 | Länge in mm: | 204.7 | Höhe in mm: | 113.5 | Breite in mm: | 19.1 | Gewicht in g: | 117.4 | Herkunftsland: | China | Serie: | Strada |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox schutzhülle iphone 7, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, hama mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Folio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |