Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
Logo
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 4 XL clear, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-62701
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62701
EAN/GTIN:
     660543514145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

SYMMETRY SERIES CLEAR | TRANSPARENTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die schlankste leichte Schutzhülle von OtterBox mit unserem Sturzschutz+. Das Design, das Sie wollen, mit dem Schutz, den Sie brauchen.
    MERKMALE
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
  • ULTRADÜNN: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
  • DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
TRANSPARENTE SYMMETRY SERIE | DURCHDACHTER SCHUTZ

Ultraschlank, ultraschützend. Mit der transparenten Symmetry Serie verleihen Sie Ihrem Smartphone ein elegantes Design und schützen es gleichzeitig vor Stößen, Dellen und Kratzern.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
Serie:
Symmetry Clear
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.