| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-64182 Herst.-Nr.: 77-64182 EAN/GTIN: 840104202081 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox + Popsockets | Otter + Pop Symmetry Serie OtterBox Symmetry Serie – der Bestseller in der Kategorie schlank und stylisch – trifft auf PopGrip™ von PopSockets®: die perfekte Kombination. Dieses perfekte Paar zeigt, dass Sie nicht zwischen Schutzhülle und ausdrucksstarkem Design wählen müssen. Die Otter + Pop Symmetry Serie ist die mit PopSockets PopGrip integrierte, schlanke Schutzhülle, die Ihren Stil perfekt ergänzt. Die Präzisionstechnik sorgt dafür, dass alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones einwandfrei funktionieren. PopGrip lässt sich flach drücken, passt mühelos in enge Taschen und funktioniert einwandfrei mit Qi Wireless Charging. Die Schutzhülle aus der Otter + Pop Symmetry Serie lässt sich einfach entfernen und anbringen. Und das PopTop kann ausgewechselt werden, sodass Sie Ihren Look immer wieder verändern können. Die Otter + Pop Symmetry Serie ist Ihre schlanke, ausdrucksstarke, individuelle Schutzhülle. MERKMALE - DURCHDACHTER SCHUTZ: Zertifizierter Sturzschutz+ von OtterBox. Die vertrauenswürdigste Marke für den Schutz von Smartphones* Von uns getestet: 24+ Tests und 238+ Teststunden Für Ihren Bedarf gebaut: Ihr Gerät bleibt Tag für Tag geschützt
- INTERGRIERTER POP-GRIP : Dank integriertem PopGrip können Sie mit einer Hand SMS senden, bessere Bilder machen und freihändig Videos ansehen
- AUSTAUSCHBARER POP-TOP: Tauschen Sie PopTop-Designs aus, um Styles für jeden Anlass im Handumdrehen zu ändern
- KOMPATIBEL FÜR KABELLOSES LADEN: Qi Wireless Charging funktioniert mit Schutzhülle und montiertem PopTop (PopTop muss ggf. entfernt werden)
- IDEAL FÜR JEDE TASCHE: Für jede Tasche geeignet
OtterBox + Popsockets | Otter + Pop Symmetry Serie WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Symmetry |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle otterbox, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |