| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-66072 Herst.-Nr.: 77-66072 EAN/GTIN: 840104222966 |
| | |
|
| | |
| Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!
Alpha Glass | Extrastarker Schutz Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr Device angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse. - ULTRADÜNN: Bewahrt das schlanke Profil Ihres Mobilgerätes
- DISPLAYSCHUTZ: Der robuste, dreischichtige Schutz widersteht Stürzen, Stößen und Schlägen.
- KRISTALLKLARE OBERFLÄCHE: Genießen Sie auch weiterhin die kristallklare Bildschirmqualität Ihres Mobilgerätes
- HOHE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT: Erhält die Reaktionsfähigkeit Ihres Touchscreens
- BRUCHSICHER UND KRATZFEST: Extrastarkes Glas ist bruchsicher und kratzfest
- PASSGENAUE ANWENDUNG: Im Lieferumfang eingeschlossen sind Tools für eine einfache Anwendung gleich beim ersten Mal.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, Blickschutz Filter, iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör |
| | |
| |