| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-80901 Herst.-Nr.: 77-80901 EAN/GTIN: 840104235171 |
| | |
|
| | |
| Alpha Glass | Extrastarker Schutz Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr Device angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse. - ULTRADÜNN: Bewahrt das schlanke Profil Ihres Mobilgerätes
- DISPLAYSCHUTZ: Der robuste, dreischichtige Schutz widersteht Stürzen, Stößen und Schlägen.
- KRISTALLKLARE OBERFLÄCHE: Genießen Sie auch weiterhin die kristallklare Bildschirmqualität Ihres Mobilgerätes
- HOHE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT: Erhält die Reaktionsfähigkeit Ihres Touchscreens
- BRUCHSICHER UND KRATZFEST: Extrastarkes Glas ist bruchsicher und kratzfest
- PASSGENAUE ANWENDUNG: Im Lieferumfang eingeschlossen sind Tools für eine einfache Anwendung gleich beim ersten Mal.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: | | Serie: | Alpha Glass |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone schutzfolie, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, hüllenfreundlich, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation, Displex |
| | |
| |