Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 Navy Captain - Blau - Schutzhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-85946
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-85946
EAN/GTIN:
840104290934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry mit MagSafe und antimikrobieller Technologie | Optimierter und antimikrobieller Schutz & designed to interact with Apple’s new innovative MagSafe system
Machen Sie mit der Symmetry Series+ mit MagSafe das Beste aus Ihrem neuen Apple iPhone 13 Series. Die schlanke Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde genau auf das neue MagSafe-System von Apple abgestimmt, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Sämtliche Tasten und Funktionen Ihres Telefons arbeiten einwandfrei, während die widerstandsfähige Hülle es vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken schützt. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Durch ihr einteiliges Design lässt sich die Hülle leicht anbringen. Nutzen Sie Ihr Telefon sorgenfrei, ohne Kompromisse beim Stil zu machen.
MERKMALE
Antimikrobielle Technologie: Die lang anhaltende antimikrobielle Technologie hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien*. Die Hülle verfügt über einen Zusatz auf Silberbasis, der das Wachstum von Keimen hemmt.
Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren.
Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
Passgenau: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
Optimaler Schutz mit OtterBox Glass: Kompatibel mit Alpha Glass, Trusted Glass und Amplify
OtterBox Symmetry antimikrobiell | Optimierter und antimikrobieller Schutz
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm **Gilt nur für die Symmetry Hülle
... >
HANDYHÜLLEN
>
Apple
>
iPhone 13
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
otterbox schutzhülle iphone 13
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone hülle otterbox
,
handytasche
,
handyschale
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Handy Displayschutzfolie
,
Ausweishülle
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Nachhaltig
,
Recycled Kunststoff
,
Sozial
,
MagSafe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Blau - Kabel
OtterBox
78-52662
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52537
ab € 6,42*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52536
ab € 6,80*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52659
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52660
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52538
ab € 9,14*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52661
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52525
ab € 8,14*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52526
ab € 6,50*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 2 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52629
ab € 6,99*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52532
ab € 6,44*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52533
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52658
ab € 9,04*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Rosa - Schnellladekabel
OtterBox
78-52676
ab € 8,98*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox
78-52541
ab € 7,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen