| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-86649 Herst.-Nr.: 77-86649 EAN/GTIN: 840104298077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WAKE Series | Schutz für Ihr Telefon. Und unseren Planeten. Schutz für Ihr Telefon. Und unseren Planeten. Echter Schutz Schlichter Stil. Nachhaltige Produktion. WĀKE ist eine Revolution in der Hüllenproduktion und besteht zum großen Teil aus recyceltem Ozeanplastik – ohne dabei Kompromisse bei der Leistung zu machen. Geformt mit einem sanften Wellenmuster, ist der Look absolut zeitgemäß. Und Sie spenden einen Dollar an unsere gemeinnützigen Partnerorganisationen, die sich für den Schutz von Gewässern einsetzen – die Kosten hierfür übernehmen wir. MERKMALE - Nachhaltig produziert: Das WAKE Case ist zu mehr als 85 % aus Ozeanplastik hergestellt
- Sturzschutz: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde.
- Ultraschlank: Einteiliges Design und erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens.
WAKE Series | Schutz für Ihr Telefon. Und unseren Planeten. Spende - Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle otterbox, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |