Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender XT mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C4811-77-89130
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89130
EAN/GTIN:
     840262387446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


Defender XT | Professioneller Schutz

Holen Sie sich legendären Schutz für Ihr Telefon mit einer schlanken Hülle, funktioniert einwandfrei mit dem MagSafe-System von Apple. Die Defender Series XT ist eine schlankere Version der Classic-Ausführung. Sie ist zwar kleiner, bietet aber dennoch einen optimierten Sturzschutz. Sämtliche Elemente für Robustheit und Zuverlässigkeit im Telefonschutz finden sich in dieser Hülle wieder. Das hochwertige, stabile Design mit klaren Linien und komfortabler Griffigkeit schützt Ihr Telefon vor schweren Stürzen, Kratzern und Stößen. Die erhöhte Kante bietet zusätzlichen Schutz für Kamera und Bildschirm. Der beste Schutz von OtterBox ist gerade noch besser geworden – die Defender Series XT – bereit für alles.
    MERKMALE
  • Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren. Funktioniert mit dem MagSafe-Ladegerät von Apple und Qi Wireless*
  • Nachhaltig produziert: Aus 50 % recyceltem Plastik gefertigt
  • Sturzschutz: DROP + | 5X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
  • Schützende Portabdeckungen: Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern
  • Das Display bleibt geschützt: Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display
Defender XT | Professioneller Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

*Wir empfehlen die Stromversorgungslösungen von OtterBox für eine optimale Qi Wireless Erfahrung **Gilt nur für die DefenderXT Hülle
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPad Zubehör, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,36*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,84*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,04*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,37*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,09*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.