Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy S23+, Schwarz, Schutzhülle, rugged
Artikel-Nr.:
     C4811-77-91029
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-91029
EAN/GTIN:
     840304712113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Defender | Solider Schutz

Sie sind auf der Suche nach legendärem Schutz? Mit der Defender Series haben Sie ihn gefunden. Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen. Die mitgelieferte Halterung dient zudem gleichzeitig als Gürtelclip und freihändiger Ständer. Die Defender Series ist mit ihrem robusten, ausgeklügelten Design bei Arbeit und Freizeit immer einsatzbereit und aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
    MERKMALE
  • Nachhaltig produziert: Defender ist aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
  • Mehrschichtiger Schutz: Die stabile Innenschale und die robuste Außenhülle sorgen für mehrschichtigen Schutz.
  • Schützende Portabdeckungen: Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern.
  • Sturzschutz:DROP+ | 4x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Halterung im Lieferumfang enthalten: Die Halterung kann am Gürtel befestigt und als freihändiger Ständer verwendet werden
Defender | Solider Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-91271
ab € 15,82*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 30,51*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 23,06*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,01*
Zubehör
OtterBox
78-52680
ab € 5,30*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-52681
ab € 10,80*
Zubehör
OtterBox
78-52679
ab € 11,49*
Zubehör
OtterBox
78-52682
ab € 11,40*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.