Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy S23+ Schwarz Crystal, Transparent/Schwarz, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-91303
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-91303
EAN/GTIN:
     840304714858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

REACT SERIES | OPTIMIERTER-SCHUTZ

Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon installieren und rutscht leicht und ideal in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführende Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie.
    MERKMALE
  • ULTRAFLACH UND IDEAL FÜR JEDE TASCHE: Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese schlanke, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
  • DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens.
  • NACHHALTIG: produziert aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff
  • Anti-Microbial: Die lang anhaltende antimikrobielle Wirkung hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien.*
  • KOMPATIBEL FÜR KABELLOSES LADEN: Qi Wireless Charging funktioniert mit der React-Schutzhülle.
REACT SERIES | OPTIMIERTER SCHUTZ

Schlanke Linien und eine ultraschlanke Form bieten bewährten Schutz von OtterBox für Ihr Telefon.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

* Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-91271
ab € 15,83*
Zubehör
OtterBox
77-91171
ab € 2,11*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,00*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,93*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,03*
Zubehör
OtterBox
78-52680
ab € 4,12*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-52681
ab € 10,81*
Zubehör
OtterBox
78-52679
ab € 11,54*
Zubehör
OtterBox
78-52682
ab € 11,36*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.