| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-93938 Herst.-Nr.: 77-93938 EAN/GTIN: 840304743407 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile der Screen Install Solution Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Glas einfach und schnell am Smartphone montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen! OtterBox Glass | Ihr perfekter Displayschutz Rüsten Sie den Touchscreen Ihres Telefons auf lange Sicht aus. Der OtterBox Glass-Displayschutz lässt sich einfach installieren und schützt Ihr Display vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist resistent gegen Flecken und Fingerabdrücke und sorgt gleichzeitig für die lebendige Klarheit Ihres Displays. Sie können sich darauf verlassen, dass OtterBox Glass Ihren Bildschirm vor Kratzern und Stürzen schützt. MERKMALE - Der kristallklare OtterBox Glass Displayschutz schützt Ihren Bildschirm vor Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglicher Abnutzung. Außerdem ist es resistent gegen Fingerabdrücke, sodass Sie berühren, tippen und wischen können, während Ihr Bildschirm wischfrei bleibt.
- OtterBox Glass bietet Kratzschutz für lebendige Bildschirmklarheit und bruchsicheren Fallschutz.
- Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
- Kombinieren Sie Ihren OtterBox-Glas-Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
- 9H Oberflächenhärte
- Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
- Erhaltung der Displaylesbarkeit
- Das Produkt wird ohne Einzelhandelsverpackung geliefert, um die Umweltauswirkungen durch die Reduzierung von Verpackungsabfall zu verringern. Dies hilft uns, einer nachhaltigeren Zukunft näher zu kommen.
OtterBox Glass | ihr perfekter Displayschutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, hüllenfreundlich, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |