| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-93960 Herst.-Nr.: 77-93960 EAN/GTIN: 840304743629 |
| |
|
| | |
| OtterBox Premium Glass | Ihr perfekter makelloser Displayschutz Schützen Sie Ihr Display mit kristallklarem Premium Glass. Makellos und verstärkt schützt Premium Glass vor Kratzern und Splittern und unterstreicht die lebendige Qualität Ihres Displays. Der ultradünne Displayschutz aus gehärtetem antimikrobiellem Hartglas ist mit fortschrittlichen, verstärkten Materialien, die Stürze aus bis zu 0, 9 m Meter überstehen. Zudem ist es fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben. Alle für eine einfache Installation erforderlichen Werkzeuge sind enthalten. Premium Glass bietet fortschrittlichen Schutz mit Sicherheit für Ihren Bildschirm. MERKMALE - Der kristallklare Premium Glass Displayschutz ist ein ultradünnes Hartglas, das mit verstärkter Materialtechnologie hergestellt wurde, um Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglichem Verschleiß standzuhalten. Zudem ist er fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben.
- OtterBox Premium Glass bietet hervorragenden Kratzschutz für lebendige Displayklarheit und bruchsicheren Fallschutz.
- Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
- Kombinieren Sie Ihren OtterBox-Glas-Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
- Premium Glass schützt Ihr Apple iPhone 15 Device vor Stürzen aus bis zu 0, 9 Meter Höhe.
- 9H Oberflächenhärte
- Verstärktes Material widersteht Splittern und die verstärkten Kanten verhindern ein Absplittern, während die Berührungsempfindlichkeit und die Klarheit des Displays erhalten bleiben.
- Dauerhaft antimikrobielle Technologie, die die Außenseite der Schutzhülle vor vielen alltäglichen Bakterien schützt.
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
- Erhaltung der Displaylesbarkeit
OtterBox Premium Glass | Ihr perfekter makelloser Displayschutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, displayfolie panzerglas, hüllenfreundlich, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation |
| | |
| |