| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-94012 Herst.-Nr.: 77-94012 EAN/GTIN: 840304744145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Premium Pro Privacy Guard Glass | Ihr perfekter Displayschutz mit Privacy zum Schutz ihrer Privatsphäre Der Premium Pro Glass Displayschutz wurde entwickelt, um den harten Stößen des Alltags standzuhalten und ist so befestigt, dass er Stürze aus 1, 8 Metern übersteht und allen Herausforderungen des Alltags standhält. Premium Pro Glass bietet einen überragenden Kratzschutz, um Ihren Bildschirm makellos zu halten. Außerdem ist es mit einer antimikrobiellen Technologie ausgestattet, die vor unsichtbaren Bedrohungen schützt. Seien Sie versichert, dass Premium Pro Glass Ihren Bildschirm lebendig und klar hält. MERKMALE - Der kristallklare Premium Pro Privacy Guard Glass Displayschutz ist ein ultradünnes Hartglas, das mit verstärkter Materialtechnologie hergestellt wird und Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglichem Verschleiß standhält. Zudem ist er fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben.
- OtterBox Premium Pro Privacy Guard Glass bietet einen überragenden Kratzschutz für lebendige Displayklarheit und bruchsicheren Fallschutz.
- Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
- Kombinieren Sie Ihren OtterBox-Glas-Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
- Premium Pro Glass schützt Ihr Apple iPhone 15 Device vor Stürzen aus bis zu 1, 8 Meter Höhe und ist mit einer Blaulicht-Schutztechnologie ausgestattet, die den Bildschirm schützt und vor schädlichen Blaulichtwellen schützt.
- 9H Oberflächenhärte
- Die Technologie zum Schutz Ihrer Privatsphäre blockiert die Sicht auf Ihr Gerät von der Seite, ohne sich auf die Bildschirmklarheit auszuwirken.
- Verstärktes Material widersteht Splittern und die verstärkten Kanten verhindern ein Absplittern, während die Berührungsempfindlichkeit und die Klarheit des Displays erhalten bleiben.
- Dauerhaft antimikrobielle Technologie, die die Außenseite der Schutzhülle vor vielen alltäglichen Bakterien schützt.
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
- Erhaltung der Displaylesbarkeit
OtterBox Premium Pro Privacy Guard Glass | Ihr perfekter Displayschutz mit Privacy zum Schutz ihrer Privatsphäre WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, bedifol displayschutzfolie, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |