| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-95295 Herst.-Nr.: 77-95295 EAN/GTIN: 840304759415 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen! OtterBox Premium Glass Antimicrobial Produktbeschreibung: Schonen Sie Ihren Bildschirm mit kristallklarem OtterBox Premium Glass. Das makellose und verstärkte Premium-Glas schützt vor Kratzern und Splittern und lässt gleichzeitig die lebendige Qualität Ihres Displays durchscheinen. Die ultradünne Displayschutzfolie aus gehärtetem antimikrobiellem Glas ist so konstruiert, dass sie mit fortschrittlicher, verstärkter Materialtechnologie lange hält. Es ist resistent gegen Fingerabdrücke, sodass Sie berühren, tippen und wischen können, während Ihr Bildschirm abdrucksfrei bleibt. Alle Werkzeuge, die Sie für eine einfache Installation benötigen, sind im Lieferumfang enthalten. Merkmale: - Fortschrittliche antimikrobielle Glas-Displayschutzfolie
- Dauerhafte antimikrobielle Eigenschaften schützen den Displayschutz
- 9H Oberflächenhärte
- Resistent gegen Fingerabdrücke
- Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite für Details
- Kompatibilität:Apple iPad Air 11” (M2/5th/4th gen)
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben." |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör otterbox, ipad zubehör, ipad zubehör schutzglas, Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet-hülle ipad 10, 2", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, OtterBox, Education, Bildung, Bildungseinrichtungen, Grundschule, Mittelstufe, Gymnasium, Universität, Volkshochschulen, Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachhochschule, Bildungstablet, Berufsschule, Kindergarten, Akademie, IHK, Weiterbildungseinrichtung, Lehrer, Schule, Kinder, sturzsicher, kindersicher, stabile Hülle, sturzsichere Hülle, stabile Tasche, Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Tablet Displayschutzfolie, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |