| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-96916 Herst.-Nr.: 77-96916 EAN/GTIN: 840304777235 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Otterbox Eclipse Hülle | die perfekte Kombination aus Hülle und Displayschutzfolie in Einem
Missgeschicke lauern jeden Moment Die Aktivitätsringe schließen sich, Sie hetzen durchs Büro oder Joggen um die Wette beugen Sie möglichen Schäden vor und schützen Sie Ihre Apple Watch mit dieser Hülle und Displayschutzfolie in Einem Die Eclipse Hülle vereint eleganten Stoß mit integriertem Displayschutz, die gemeinsam Ihre Apple Watch in bestem Zustand halten Passgenauigkeit und hohe Berührungsempfindlichkeit lassen Sie die Hülle fast vergessen MERKMALE - Hülle und Displayschutzfolie in Einem
- Schützt das Apple Watch Display, die Kanten und die Krone
- Die integrierte Displayschutzfolie schützt vor Kratzern und Schrammen
- Die passgenaue Hülle hält die Apple Watch auch nach einem Stoß fest umschlossen
- Die Displayschutzfolie bleibt berührungsempfindlich
- Die Hülle lässt sich leicht anbringen und wieder abnehmen
- Gerätekompatibilität: Apple Watch Series 9/8/7 45mm
Otterbox Eclipse Hülle | die perfekte Kombination aus Hülle und Displayschutzfolie in Einem - vereint eleganten Stoß mit integriertem Displayschutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Apple Watch ist nicht inbegriffen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Hülle, Smartwatch Schutzhülle, otterbox displayfolie, displayfolie für armbanduhren, Smartwatch Armband, Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband 44 mm, sportarmband, apple sportarmband, Smart Watch, Smartwatch, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Sportuhr, apple watch armband 40 mm, apple watch armband, uhrenarmband apple Displayfolien, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |