| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-78-51942 Herst.-Nr.: 78-51942 EAN/GTIN: 5060475902013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLEARLY PROTECTED SKIN + ALPHA GLASS BUNDLE
Durch den leichten, praktisch unsichtbaren Kratz- und Aufprallschutz sieht Ihr Telefon immer wie neu aus. Clearly Protected Skin, die ultraflache Hülle von OtterBox, passt sich genau an die Konturen Ihres Smartphones an. Ultraklares, bruchsicheres Alpha Glass schützt vor Kratzern und Fingerabdrücken und bewahrt die Reaktivität und Klarheit Ihres Displays. MERKMALE - ALPHA GLASS: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Alpha Glass Displayschutz von OtterBox sind Sie rundum geschützt.
- ULTRADÜNN: Leichte, praktisch unsichtbare Hülle.
- PASSGENAU: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an.
- DISPLAY-STOSSSCHUTZ: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
ALPHA GLASS | EXTRASTARKER SCHUTZ Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 3926.90.9790 | Länge in mm: | TBC | Höhe in mm: | TBC | Breite in mm: | TBC | Gewicht in g: | 90 | Country of Origin: | China | Serie: | Skin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle otterbox, schutzglas und hülle für smartphone, displayfolie 5 zoll, Blickschutz Filter, Displayschutzfolie (Notebooks), iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |