| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-78-52563 Herst.-Nr.: 78-52563 EAN/GTIN: 840104212103 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Standard-Powerbank | Schlank und widerstandsfähig Die Standard-Powerbanks von OtterBox wurden für schnelles Laden für den ganzen Tag konzipiert. USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das Laden mehrerer Geräte und die kompakte Größe ist perfekt für schnelles Laden unterwegs. Die Standard-Powerbanks im Taschenformat von OtterBox wurden mit branchenführendem Know-how im Bereich Mobilgeräte durchdacht konzipiert und bieten bewährte, langlebige Qualität – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Die Powerbanks sind kompatibel mit den beliebtesten Kabeln sowie mit Apple, Samsung, LG, Google und anderen Geräten. Als vertrauenswürdigste Marke* für Mobilgeräte-Schutzhüllen blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre branchenführende Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück. MERKMALE - Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte: USB-A-Anschluss und USB-C-Schnelllade-Anschluss für das Laden mehrerer Geräte
- bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit: Schlankes Gerät mit 10.000 mAh Akkukapazität für bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit Ihres Smartphones
- Widerstandsfähiges Design: Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
- LED-Betriebsanzeige: LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
- Kabel inklusive: Inklusive USB-A-auf-USB-C-Kabel (15 cm) zum Laden von Gerät oder Powerbank
OtterBox Standard-Powerbank | Schlank und widerstandsfähig Die OtterBox Standard Powerbank, perfekt im Büro, unterwegs oder am Strand zum Laden deiner Geräte. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Externe Batterien, Powerbanks, Mobiltelefon Zubehör, Batterien, Akku, Smartphone, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, OtterBox powerbank 10000 mah, OtterBox powerbank, powerbank 10000mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |