Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbinder 23 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0427-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0427-11
EAN/GTIN:
     4001782204651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetzettelhalter
Memoclip
Memo-Clip
Memohalter
Ring, 2-teilig, . Aus POM. Einseitig vormontiert werden sie durch einfaches Ineinanderstecken verbunden. Zum Öffnen den Ring seitlich abknicken. SB-Beutel mit 10 Stück. Größe: 23 x 4,2 x 23 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0422-95
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.