Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderklip Brutus 19x45 mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0710-30
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0710-30
EAN/GTIN:
     4001782225991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Strapazierfähiger Klip mit abnehmbarem Bügel aus ABS, Feder aus POM. Zum Sammeln, Binden und Aufhängen von Schriftstücken. Die Griffbügel kann man flach anlegen (fold back) und einfach abnehmen. Breite: 19 mm. Klemmweite: ca. 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer kunststoff, briefklemmer, briefklemmer laurel, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0768-95
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.