Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR071095 Herst.-Nr.: 0710-95 EAN/GTIN: 4001782132411 |
| | |
|
| | |
| Strapazierfähiger Klip mit abnehmbarem Bügel aus ABS, Feder aus POM. Zum Sammeln, Binden und Aufhängen von Schriftstücken. Die Griffbügel kann man flach anlegen (fold back) und einfach abnehmen. Breite: 19 mm. Klemmweite: ca. 8 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | GF sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer kunststoff, briefklemmer, klapphefter laurel, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,03* | € 42,89* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,00* | ab € 32,19* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3103* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|