Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderklip Brutus 19x45 mm weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0716-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0716-10
EAN/GTIN:
     4001782325264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Strapazierfähiger Klip mit abnehmbarem Bügel aus ABS, Feder aus POM. Zum Sammeln, Binden und Aufhängen von Schriftstücken. Die Griffbügel kann man flach anlegen (fold back) und einfach abnehmen. Breite: 19 mm. Klemmweite: ca. 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer weiß, briefklemmer, briefklemmer laurel, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,23*
€ 3,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,61*
€ 3,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,45*
€ 2,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,22*
€ 2,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,10*
€ 2,50
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,68*
€ 2,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0768-95
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.