Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderklip Brutus 19x45 mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0716-60
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0716-60
EAN/GTIN:
     4001782325301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Strapazierfähiger Klip mit abnehmbarem Bügel aus ABS, Feder aus POM. Zum Sammeln, Binden und Aufhängen von Schriftstücken. Die Griffbügel kann man flach anlegen (fold back) und einfach abnehmen. Breite: 19 mm. Klemmweite: ca. 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, klapphefter laurel, briefklemmer, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 0,4225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,67*
€ 3,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,69*
€ 2,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0768-95
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.