Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips SET 21/25/35/60 mm KF sortiert


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0813-96
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0813-96
EAN/GTIN:
     4001782332385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklammern-Sortiment
Büroklammern-Sortiment
Sortimentsdose Büro
büroklammern sortiment
Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: sortiert in 21, 25, 35 und 60 mm. Farbe: sortiert. Dose mit 650 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
KF sortiert
Weitere Suchbegriffe: Akten-Klammer, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 650 Stück (ab € 0,00777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,60*
€ 10,23
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0814-98
ab € 2,66*
Ähnlich
Laurel
1303-98
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
1313-98
ab € 2,20*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.