| |
|
| Artikel-Nr.: C490-0813-97 Herst.-Nr.: 0813-97 EAN/GTIN: 4001782328951 |
| | |
|
| | |
| Büroklammer in Dreiecksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: sortiert in 21, 25, 35 und 60 mm. Farbe: sortiert. Dose mit 650 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | LF sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer |
| | |
| |