Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR110650 Herst.-Nr.: 1106-50 EAN/GTIN: 4001782220347 |
| | |
|
| | |
| Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 7 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall, briefklemmer, klapphefter laurel, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Maulklammer (Büro), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,50* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,225* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|