Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhefter + Deckschiene rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1840-20
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-20
EAN/GTIN:
     4001782166980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus sortenreinem Polypropylen (PP). Zum Abheften von gelochtem Schriftgut, Prospekten, Katalogen etc. bis 80 Blatt; Beutel mit 100 Stück. Mit Standardlochung. Füllvermögen: 8 mm. Größe: 30 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, laurel heftstreifen pp rot, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,63*
Ähnlich
Laurel
1899-95
ab € 0,52*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.