Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindeschraube 75 mm blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1864-30
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1864-30
EAN/GTIN:
     4001782227629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivschraube
Bindeschraube
Papierschraube
archivschraube laurel
Bindeschraube aus Polyethylen (PE). Höhe: 75 mm.Füllvermögen 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Altablage und Zubehör, Archiv-Abheftbügel, Archivbinder, Archivbügel, Bindeschraube (Büro), Bindeschrauben, Briefknopf, Briefknopf (Büro), Gürtelverschluss (Papierbinder, Büro), Heftknopf (Büro), Klammer, Klammern, Magnetzettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklemme, Papierklemme (Zettelhalter), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Papierschraube (Büro), Papierschrauben, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Zettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,13167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,51*
€ 1,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,31*
€ 1,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,10*
€ 1,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,05*
€ 1,25
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,03*
€ 1,23
pro Beutel
ab 20000 Beutel
€ 0,79*
€ 0,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1873-95
ab € 1,12*
Ähnlich
Laurel
1871-11
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.