Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivschraube 75 mm GF sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1871-95
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1871-95
EAN/GTIN:
     4001782203326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivschraube
Bindeschraube
Papierschraube
archivschraube laurel
Fasst kompletten Ordnerinhalt, schnell und Platz sparend, kann bei der Entsorgung durch den Reißwolf in den Akten verbleiben; Beutel mit 100 Stück. Aus Polyethylen (PE). Mit Deckschiene. Füllvermögen: 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
GF sortiert
Weitere Suchbegriffe: Altablage und Zubehör, Archiv-Abheftbügel, Archivbinder, Archivbügel, Bindeschraube (Büro), Bindeschrauben, Briefknopf, Briefknopf (Büro), Gürtelverschluss (Papierbinder, Büro), Heftknopf (Büro), Klammer, Klammern, Magnetzettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklemme, Papierklemme (Zettelhalter), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Papierschraube (Büro), Papierschrauben, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Zettel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1862-11
ab € 7,03*
Ähnlich
Laurel
1864-11
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.