Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Clip Taifun 15x50 mm hellgrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1900-17
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1900-17
EAN/GTIN:
     4001782168779
Suchbegriffe:
Maulklammer
Maulklammer (Briefklemmer)
Maulklammer (Büro)
Multi Clip
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), mit Klemmfeder aus Federbandstahl. Angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 13 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,34*
€ 55,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,05*
€ 53,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,06*
€ 51,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,64*
€ 49,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,14*
€ 47,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,01*
€ 39,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1106-95
ab € 0,90*
Ähnlich
Laurel
1009-95
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.