Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Clip Taifun 15x50 mm LF sortiert


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1900-97
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1900-97
EAN/GTIN:
     4001782333139
Suchbegriffe:
Maulklammer
Maulklammer (Briefklemmer)
Maulklammer (Büro)
Multi Clip
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), mit Klemmfeder aus Federbandstahl. Angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 13 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
LF sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,19*
€ 54,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,87*
€ 53,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,89*
€ 51,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,46*
€ 49,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,98*
€ 47,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,07*
€ 39,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1106-95
ab € 0,90*
Ähnlich
Laurel
1009-95
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.