Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14 mm orange


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2841-50
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2841-50
EAN/GTIN:
     4001782318099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
Aus POM. Klip mit Klappe auf die Papiere stecken, zuklappen, fertig; zum Lösen wird einfach die Klappe wieder geöffnet; auch als Eckklammer verwendbar. Breite: 11 mm. Klemmweite: ca. 1 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: eckenklammer orange, eck klammer, laurel eckenklammern, Brief- oder Eckenklemmen, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,01698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,86*
€ 29,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,75*
€ 29,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,79*
€ 27,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,13*
€ 26,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,39*
€ 25,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,98*
€ 20,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2854-95
ab € 0,62*
Ähnlich
Laurel
2872-95
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.