Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14 mm grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2841-60
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2841-60
EAN/GTIN:
     4001782218511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Aus POM. Klip mit Klappe auf die Papiere stecken, zuklappen, fertig; zum Lösen wird einfach die Klappe wieder geöffnet; auch als Eckklammer verwendbar. Breite: 11 mm. Klemmweite: ca. 1 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Eck-Klammer, Ecken-Klammer, Eckenklammer, Eckklammern, briefklemmer kunststoff, briefklemmer, klapphefter laurel, Brief- oder Eckenklemmen, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2854-95
ab € 0,62*
Ähnlich
Laurel
2872-95
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.