Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Briefklemmer
>
Artikel
Wandklette 30 mm weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C490-4419-10
Hersteller:
Laurel
Herst.-Nr.:
4419-10
EAN/GTIN:
4001782196376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Selbstklebende, weiße Scheibe mit PEGY Halteklip. Hält mühelos 55 Blatt. Aus Polystyrol (PS) und Federbandstahl. SB-Beutel mit 2 Stück. Größe: 30 mm (Ø).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
... >
Laurel
>
Multi Clips / Akten- Wäscheklammern
>
Zettelhalter
Weitere Suchbegriffe:
Foldback-Klemmer
,
Foldbackklammer
,
Foldbackklemmer
,
Klapphefter
,
Supaclipklammern
,
briefklemmer metall
,
briefklemmer weiß
,
briefklemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandklette 30 mm schwarz
Laurel
4419-11
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen