Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asservatentasche AS1PS, transparent, 460x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asservatentasche AS1PS, transparent, 460x370 mm-1
Asservatentasche AS1PS, transparent, 460x370 mm-1
Asservatentasche AS1PS, transparent, 460x370 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101225
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asservatentasche
Sichttasche
Reißverschlusstasche
Sicherheitstasche

Die hochwertige Asservatentasche für persönliche Wertgegenstände

Egal ob Polizeidienststellen, Verwaltungen, JVA's oder Krankenhäuser, überall wo persönliche Gegenstände sicher verwahrt werden sollen, werden Asservatentaschen benötigt. Unsere Sicherheitstaschen mit Adressfenster und Öse zum Aufhängen fertigt Versapak aus einem transparenten, besonders strapazierfähigen Material. Diese Spezialtaschen in Kombination mit unseren Sicherheitssiegeln bieten Ihnen höchsten Schutz vor Manipulation.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
transparent
Abmessung:
460 x 370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,16*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 45,90*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,83*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,67*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,97*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.