Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltasche ZF1KS, 230x152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltasche ZF1KS, 230x152 mm-1
Schlüsseltasche ZF1KS, 230x152 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101248
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsseletui
Schlüsselmappe
Schlüsseltasche
schluesseltasche versapak

Die hochwertige Schlüsseltasche ZF1KS

Damit Schlüssel, Karten oder kleinere Wertgegenstände beim Transport oder der Aufbewahrung nicht verloren gehen, nutzen Sie die Versapak Schlüsseltasche. Diese Spezialtasche ist auf der Vorderseite durchsichtig und besitzt eine Öse zum Aufhängen. Mit den Original Versapak T2-Sicherheitssiegeln lässt sich die wiederverwendbare Tasche manipulationsicher verplomben.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
230 x 152 mm
Weitere Suchbegriffe: Asservatentasche, Sichttasche, Reißverschlusstasche, Sicherheitstasche, Wertgegenstände, Belegtasche, Mehrwegtasche, Dokumententasche, Sammeltasche, Transporttasche, Standardtasche, Tasche, Tasche für Belege, Belegkuvert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,16*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,22*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,81*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,83*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,67*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,97*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.