Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BDPE 0501 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPE 0501 1001
EAN/GTIN:
     8717349119547
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 69.5 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
69.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, transportgeräterolle, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BDPE 1001 1001
ab € 2,79*
Ähnlich
Colson
BDPE 1251 1001
ab € 13,41*
Ähnlich
Colson
BDPE 0751 1001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.