Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BDPE 0505 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPE 0505 1001
EAN/GTIN:
     8717349119585
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 10.5 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 6 mm.Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 68 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, transportgeräterolle, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BDPE 1005 1001
ab € 11,07*
Ähnlich
Colson
BDPE 1255 1001
ab € 13,09*
Ähnlich
Colson
BDPE 0755 1001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.