Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 63mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 250 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BKPN 0631 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BKPN 0631 2000
EAN/GTIN:
     8717349068104
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Platte 100x80 mm. Abstand Plattenbohrung 80/77x60 mm.
Rad Schwarz Polyamid.
Rad Durchmesser 63 mm. Traglast 250 Kg.
Rad mit ein Rollenlager.
Bauhöhe 90 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
63 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.