Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPB 1005 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPB 1005 2000
EAN/GTIN:
     8717349068531
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle rückenloch 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Rückenloch. Nabenlänge 40 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BPPN 0801 2100
ab € 13,74*
Ähnlich
Colson
BPPN 0801 5100
ab € 14,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 23,91*
Ähnlich
Colson
BPPB 1005 5000
ab € 26,64*
Ähnlich
Colson
BPPG 1005 2000
ab € 16,91*
Ähnlich
Colson
BPPU 1005 2000
ab € 21,81*
Ähnlich
Colson
BPSM 1005 2000
ab € 16,27*
Ähnlich
Colson
BPPN 1005 2000
ab € 16,95*
Ähnlich
Colson
BPPN 1005 5000
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.