Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPG 1001 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPG 1001 2100
EAN/GTIN:
     8717349068968
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100x30 70kg
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 70 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
70 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,20*
Ähnlich
Colson
BPPB 1001 5100
ab € 25,43*
Ähnlich
Colson
BPPB 1001 2100
ab € 20,33*
Ähnlich
Colson
BPPU 1001 2100
ab € 20,89*
Ähnlich
Colson
BPSM 1001 2100
ab € 15,02*
Ähnlich
Colson
BPPN 1001 2100
ab € 16,61*
Ähnlich
Colson
BPPN 1001 5100
ab € 6,63*
Ähnlich
Colson
BPPB 1251 2100
ab € 25,35*
Ähnlich
Colson
BPPB 1251 5100
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.